BOSCH PRO Lame plongeante AII 65 APIB, 65 x 40 mm, 10 pièces

Réf.: 2127805 N° de catalogue.: Z071234
Prix par 1 Pièce
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Porte-outils Starlock
Type d'outils Starlock
Largeur de coupe 65 mm
Sommaire 10

Identification et classification

Référence article 2127805
Numéro de catalogue Z071234
EAN / GTIN 4059952629377
Réf. fabricant 2608669080

Description

Description:

Dure jusqu'à 5 fois plus longtemps qu'une lame pour outil multifonctions Bosch AIZ 20 AB. Les professionnels qui apprécient la capacité des outils multifonctions à effectuer des coupes plongeantes, des coupes à ras et des découpes précises ont besoin d'une lame tout aussi polyvalente qui excelle dans ces tâches  La lame PRO AII 65 APIB est non seulement très performante sur de nombreux matériaux, mais elle offre aussi une durée de vie exceptionnelle. La lame pour coupe plongeante PRO AII 65 APIB est fabriquée en bimétal pour plus de résistance et de solidité. Ses dents sont enduites pour accroître sa durabilité. La conception Curved-Tec de la lame en fait l'alliée idéale pour des coupes plongeantes sans déchirure. . Support Starlock pour un transfert de puissance optimal et un changement de lame facile en 3 secondes.