SpanSet Bande conti. à usage uni. 0,5

Réf.: 2120103 N° catalogue.: 04020
Prix par 1 Pièce
Prix HT CHF 1.28
  • Quantité minimale de commande : 350 Pièce
  • Etapes de la commande : 350 Pièce
Sur demande
Disponibilité
2 100 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

capacité de charge 800 kg
Unité d'emballage 350 pièce
longueur 500 mm
Circonférence de sangle 1 000 mm

Identification et classification

Référence article 2120103
Numéro de catalogue 04020
EAN / GTIN 7610726103690
Réf. fabricant 2001334

Description

Description:

Sangle en polyester grise (ceinture de sécurité pour voiture), pour soulever ou déplacer rapidement et en toute sécurité des éléments en bois, avec étiquette de capacité de charge.