SpanSet Bande conti. à usage uni. 1,0

Réf.: 2120117 N° catalogue.: 04020
Remise
CHF 1.85
Prix par 1 Pièce
Prix valable jusqu’au 31 mars 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 200 Pièce
  • Etapes de la commande : 200 Pièce
Sur demande
Disponibilité
1 400 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

capacité de charge 800 kg
Unité d'emballage 200 pièce
longueur 1 000 mm
Circonférence de sangle 2 000 mm

Identification et classification

Référence article 2120117
Numéro de catalogue 04020
EAN / GTIN 7610726103713
Réf. fabricant 2001336

Description

Description:

Sangle en polyester grise (ceinture de sécurité pour voiture), pour soulever ou déplacer rapidement et en toute sécurité des éléments en bois, avec étiquette de capacité de charge.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier