{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| épaisseur | 1,06 mm | |
| Pas | 14 | |
| matériel | Bi-Met,Co | |
| longueur totale | 230 mm | |
| type | TORCH | |
| Unité de vente | 25 |
| Référence article | 2110418 | |
| Numéro de catalogue | Z588708 | |
| EAN / GTIN | 0045242082414 | |
| Réf. fabricant | 48008787 |