• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

MILWAUKEE Lame TORCH 150/2.5 mm 5pcs (10 TPI)

Réf.: 2110430 N° catalogue.: Z588708
Prix par 1 Pièce
Prix HT CHF 29.70
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

exécution Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

épaisseur 1,06 mm
Pas 10
matériel Bi-Met,Co
longueur totale 150 mm
type TORCH
Unité de vente 5

Identification et classification

Référence article 2110430
Numéro de catalogue Z588708
EAN / GTIN 0045242083039
Réf. fabricant 48005712

Description

Description:

Lame robuste de 1,06 mm d'épaisseur pour des coupes précises
Géométrie des dents optimisée et qualité bi-métal avec 8 % de cobalt assurent une meilleure vitesse de coupe et une durée de vie plus longue
Torch : - Lame de scie sabre de 1,06 mm d'épaisseur pour des coupes précises dans les tôles et les tubes
Lame de scie sabre de 25 mm de hauteur pour une stabilité optimisée et moins de vibrations