Pack promotionnel Brosse boisseau, fil d’acier 0,50 mm

Réf.: 2110283 N° de catalogue.: GG5721
Fixer le prix 5 Unité (CHF 6,45 / 1 Unité)
Prix HT CHF 29.85
Sur demande
Disponibilité
14 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ brosse D1×filetage M (mm) Fixer le prix 5 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sommaire 5
Matériau garnissage Fil d'acier
⌀ brosse D1 65 mm
Filetage M M14
Epaisseur des soies 0,5 mm
Longueur de garnissage H1 20 mm
Bague de sécurité non
Vitesse de rotation max. 12 500 min-1
Type de produit Brosse boisseau

Identification et classification

Référence article 2110283
Numéro de catalogue GG5721
EAN / GTIN 4067263136408
Réf. fabricant GG5721 65XM14
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Fil lisse, torsadé, serti solidement dans le corps en acier. Brossage très agressif avec grande résistance à l’usure.
Correspond au code art. 572103.

Utilisation:

Spécialement conçu pour une fixation sur des meuleuses d’angle.
Avec filetage intérieur M14.