Pack promotionnel Brosse boisseau, fil d’acier 0,50 mm

Réf.: 2110205 N° de catalogue.: GG5721
Fixer le prix 5 Unité (CHF 12,45 / 1 Unité)
Prix HT CHF 57.60
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ brosse D1×filetage M (mm) Fixer le prix 5 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sommaire 5
Matériau garnissage Fil d'acier
⌀ brosse D1 90 mm
Filetage M M14
Epaisseur des soies 0,5 mm
Longueur de garnissage H1 22 mm
Bague de sécurité non
Vitesse de rotation max. 11 500 min-1
Type de produit Brosse boisseau

Identification et classification

Référence article 2110205
Numéro de catalogue GG5721
EAN / GTIN 4067263136415
Réf. fabricant GG5721 90XM14
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Fil lisse, torsadé, serti solidement dans le corps en acier. Brossage très agressif avec grande résistance à l’usure.
Correspond au code art. 572103.

Utilisation:

Spécialement conçu pour une fixation sur des meuleuses d’angle.
Avec filetage intérieur M14.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier