Pack promotionnel Brosse circulaire sur tige, fil inox 0,20 mm

Réf.: 2110280 N° de catalogue.: GG5742
Fixer le prix 10 Unité (CHF 8,75 / 1 Unité)
Prix HT CHF 80.90
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ brosse D1×largeur de garnissage L1 (mm) Fixer le prix 10 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau garnissage Fil en INOX
⌀ brosse D1 60 mm
Sommaire 10
Epaisseur des soies 0,2 mm
Largeur de garnissage L1 15 mm
Longueur de garnissage H1 17 mm
⌀ queue Ds 6 mm
Torsadage ondulé
Vitesse de rotation max. 15 000 min-1
Type de produit Brosse circulaire

Identification et classification

Référence article 2110280
Numéro de catalogue GG5742
EAN / GTIN 4067263136316
Réf. fabricant GG5742 60X15
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Qualité de fil spécial ondulé, ⌀ tige 6 mm.
Correspond au code art. 574253.

Utilisation:

Pour meuleuses ou perceuses électroportatives, arbres flexibles pour travailler les surfaces. Un régime élevé multiplie l’efficacité de la brosse.
Pour le dérouillage, le décapage et le nettoyage.