Pack promotionnel Brosse circulaire sur tige, fil inox 0,20 mm

Réf.: 2110170 N° de catalogue.: GG5742
Fixer le prix 10 Unité (CHF 7,34 / 1 Unité)
Prix HT CHF 67.90
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ brosse D1×largeur de garnissage L1 (mm) Fixer le prix 10 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau garnissage Fil en INOX
⌀ brosse D1 80 mm
Largeur brosse 12 mm
Sommaire 10
Epaisseur des soies 0,2 mm
Largeur de garnissage L1 9 mm
Longueur de garnissage H1 20 mm
⌀ queue Ds 6 mm
Torsadage ondulé
Vitesse de rotation max. 15 000 min-1
Type de produit Brosse circulaire

Identification et classification

Référence article 2110170
Numéro de catalogue GG5742
EAN / GTIN 4067263136330
Réf. fabricant GG5742 80X12
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Qualité de fil spécial ondulé, ⌀ tige 6 mm.
Correspond au code art. 574253.

Utilisation:

Pour meuleuses ou perceuses électroportatives, arbres flexibles pour travailler les surfaces. Un régime élevé multiplie l’efficacité de la brosse.
Pour le dérouillage, le décapage et le nettoyage.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier