• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

MANDREX Scie cloche diamantée DryXcut 76 mm

Réf.: 2100231 N° catalogue.: Z589758

Sélectionnez la variante et la quantité

diamètre Prix par Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Queue Ø Anschlussgewinde M14
Système de fixation Hexagone
Ø 76 mm
Type de métal Diamant
profondeur de coupe 35 mm
Application matériaux Carrelage; Pierre naturelle; Marbre; Granite; Grès fin
longueur 35 mm
Poids 455 kg

Identification et classification

Référence article 2100231
Numéro de catalogue Z589758
EAN / GTIN 8718564007022
Réf. fabricant MHD2Q076B

Description

Description:

Ces scies cloche à carrelage avec revêtement diamant ont été spécialement conçues pour les professionnels qui doivent percer des matériaux extrêmement durs.

Grâce à leur durée de vie extrêmement longue, ces scies sont adaptées aux tâches les plus difficiles. Lorsqu'elles sont utilisées en combinaison avec la mèche de centrage unique DryXcut, le risque de dérapage est réduit!

Convient pour l'utilisation sur des meuleuses d'angle, utilisable également sur des perceuses à main (sans fonction marteau)

Avantage(s):

- Durée de vie jusqu'à 10 fois plus longue
- Perçage à sec, pas besoin d'eau
- Bords propres et perçage rapide et précis
- Qualité premium revêtue de diamant
- Idéal pour le carrelage, le granit et les pierres naturelles dures (par ex. le marbre)
- Profondeur de coupe 35 mm
- Petits diamètres (Ø 5-18 mm) avec cire de refroidissement intégrée
- Trous latéraux pour le dégagement de la boue de forage
- Filetage M 14