{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Queue Ø | Anschlussgewinde M14 | |
| Système de fixation | Hexagone | |
| Ø | 10 mm | |
| Type de métal | Diamant | |
| profondeur de coupe | 35 mm | |
| Application matériaux | Carrelage; Pierre naturelle; Marbre; Granite; Grès fin | |
| longueur | 35 mm | |
| Poids | 0,92 kg |
| Référence article | 2038203 | |
| Numéro de catalogue | Z589758 | |
| EAN / GTIN | 8718564006759 | |
| Réf. fabricant | MHD2Q010B |