Pinceau plat SolidPro M pour produits à base de solvants, ⌀: 30mm

Réf.: 2099998 N° de catalogue.: 087007
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 5.75
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 12 Unité
  • Etapes de la commande : 12 Unité
Sur demande
Disponibilité
227 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Dimensions en pouces 1 pouce
Largeur du pinceau 30 mm
Domaine d’application Vernis à base de solvants; vernis industriels; vernis
Matériau soies Pures soies de Chine noires
Matériau manche Manche en bois non verni
Garniture 90 %
Assemblage du pinceau Virole en tôle
Domaine d'utilisation pour travaux pour résultats raffinés
Utilisation Vernissage
Type de produit Pinceaux ronds

Identification et classification

Référence article 2099998
Numéro de catalogue 087007
EAN / GTIN 4013307811640
Fabricant/personne responsable CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 WUPPERTAL, Deutschland, www.storch-ciret.com

Description

Exécution:

Soies synthétiques, manche en bois non verni.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier