Pinceau plat SolidPro M pour produits à base de solvants, ⌀: 40mm

Réf.: 2103666 N° de catalogue.: 087007
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 12 Unité
  • Etapes de la commande : 12 Unité
Sur demande
Disponibilité
310 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Dimensions en pouces 1,1/2 pouce
Largeur du pinceau 40 mm
Domaine d’application Vernis à base de solvants; vernis industriels; vernis
Matériau soies Pures soies de Chine noires
Matériau manche Manche en bois non verni
Garniture 90 %
Assemblage du pinceau Virole en tôle
Domaine d'utilisation pour travaux pour résultats raffinés
Utilisation Vernissage
Type de produit Pinceaux ronds

Identification et classification

Référence article 2103666
Numéro de catalogue 087007
EAN / GTIN 4013307811664
Fabricant/personne responsable CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 WUPPERTAL, Deutschland, www.storch-ciret.com

Description

Exécution:

Soies synthétiques, manche en bois non verni.