Cylindre abrasif à lamelles Nylon (A), ⌀ 100×100 mm, Comparaison grain: 100

Réf.: 209020 N° de catalogue.: 568475
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 34.45
Sur demande
Disponibilité
42 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Comparaison grain Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Abréviation de l'abrasif: A
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1
  • ⌀ alésage: 19

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abréviation de l'abrasif A
Comparaison grain 100
Support Nylon de nettoyage
Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
⌀ manchon 100 mm
Largeur rouleau 100 mm
⌀ alésage 19 mm
Vitesse de rotation recommandée 2 800 min-1
Type de produit Cylindre abrasif à lamelles en nylon

Identification et classification

Référence article 209020
Numéro de catalogue 568475
EAN / GTIN 4045197526731
Réf. fabricant 568475 100
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Peinture
 
à sec
 

Description

Exécution:

Dimensions standard ⌀ 100×100 mm ou modèle étroit ⌀ 100×50 mm pour petites surfaces. ⌀ alésage 19 mm avec rainures multiples.
Non tissé avec insertion de corindon normal (A).

Utilisation:

Nettoyage rapide et lissage de surfaces.

Remarque(s):

Pour l’ajustement de largeur en cas d’utilisation de rouleaux minces ⌀ 100×50 mm, utilisez le jeu de bagues d’écartement 568439.