Cylindre abrasif à lamelles Nylon (A), ⌀ 100×100 mm, Comparaison grain: 280

Réf.: 208909 N° de catalogue.: 568475
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 34.45
Sur demande
Disponibilité
19 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Comparaison grain Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Abréviation de l'abrasif: A
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1
  • ⌀ alésage: 19

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abréviation de l'abrasif A
Comparaison grain 280
Support Nylon de nettoyage
Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
⌀ manchon 100 mm
Largeur rouleau 100 mm
⌀ alésage 19 mm
Vitesse de rotation recommandée 2 800 min-1
Type de produit Cylindre abrasif à lamelles en nylon

Identification et classification

Référence article 208909
Numéro de catalogue 568475
EAN / GTIN 4045197526755
Réf. fabricant 568475 280
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Peinture
 
à sec
 

Description

Exécution:

Dimensions standard ⌀ 100×100 mm ou modèle étroit ⌀ 100×50 mm pour petites surfaces. ⌀ alésage 19 mm avec rainures multiples.
Non tissé avec insertion de corindon normal (A).

Utilisation:

Non tissé fin pour travaux de nettoyage légers et pour un fini uniforme.

Remarque(s):

Pour l’ajustement de largeur en cas d’utilisation de rouleaux minces ⌀ 100×50 mm, utilisez le jeu de bagues d’écartement 568439.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier