SST Sabots pour poutres acier zinguué au feu BSNN 51x135x2

Réf.: 206692 N° de catalogue.: 1754
Prix par 1 Pièce
Prix HT CHF 3.68
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

épaisseur 2 mm
A 51 mm
C 60 mm
B 135 mm
matériau tôle en acier
surface zingué au feu
D 27 mm
type BSNN51/135

Identification et classification

Référence article 206692
Numéro de catalogue 1754
EAN / GTIN 3523140516066
Réf. fabricant BSNN51/105

Description

Description:

Les sabots de poutre sont utilisés pour relier les poutres secondaires aux poutres principales ou aux poteaux.

Avantage(s):

Les sabots de poutre BSNN sont également autorisés pour les charges triaxiales. Les raccordements au béton, à l'acier et à la maçonnerie sont autorisés, voir les valeurs statiques.

Données techniques:

  • No. d'agréments: ETA-06/0270

Champ d'application:

Pour les raccordements de poutres secondaires en bois ou en matériaux dérivés du bois à des poutres principales / poteaux en bois / matériaux dérivés du bois ou en béton / acier