SST Sabots pour poutres acier zinguué au feu BSNN 45x138x2

Réf.: 206687 N° de catalogue.: 1754
Prix par 1 Pièce
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
80 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

épaisseur 2 mm
A 45 mm
C 60 mm
B 138 mm
matériau tôle en acier
surface zingué au feu
D 27 mm
type BSNN45/138

Identification et classification

Référence article 206687
Numéro de catalogue 1754
EAN / GTIN 3523140726243
Réf. fabricant BSNN45/138

Description

Description:

Les sabots de poutre sont utilisés pour relier les poutres secondaires aux poutres principales ou aux poteaux.

Avantage(s):

Les sabots de poutre BSNN sont également autorisés pour les charges triaxiales. Les raccordements au béton, à l'acier et à la maçonnerie sont autorisés, voir les valeurs statiques.

Données techniques:

  • No. d'agréments: ETA-06/0270

Champ d'application:

Pour les raccordements de poutres secondaires en bois ou en matériaux dérivés du bois à des poutres principales / poteaux en bois / matériaux dérivés du bois ou en béton / acier

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier