BLAKLÄDER T-Shirt Modell 3323.1051 couleur 9900 noir Taille 4XL

Réf.: 2039514 N° catalogue.: Z090107
Prix par 1 Pièce
Prix HT CHF 30.85
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Composition du tissu 100% Polyester
Lavage 60 °C Buntwäsche
Blanchissage nicht Bleichen
Nettoyage chimique nicht chemische Reinigung
Séchage nicht Trommeltrocknen
Repassage mäßig heiß. bis maximal 150 °C
Couleur schwarz
Taille de confection DE 4XL

Identification et classification

Référence article 2039514
Numéro de catalogue Z090107
EAN / GTIN 7330509420911
Réf. fabricant 3323105199004XL

Description

Description:

BLAKLÄDER T-shirt noir

Contenu:

Tissu : 100% polyester, tricot polo, évacuation de l'humidité, protection UV, 155 g/m².

Détails : col en V

Coutures d'épaules renforcées, coutures de cou renforcées

Champ d'application:

Le T-shirt UV fonctionnel en fibre de carbone d'arbre vous donne une agréable sensation de légèreté tout en vous protégeant des rayons du soleil. Le tissu sèche rapidement et est donc un bon choix lorsqu'il fait chaud. Le tissu est certifié UPF 40+ Solar UV Protection Properties.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier