BLAKLÄDER T-Shirt Modell 3323.1051 couleur 9900 noir Taille XS

Réf.: 2039509 N° catalogue.: Z090107
Prix par 1 Pièce
Prix HT CHF 30.85
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Composition du tissu 100% Polyester
Lavage 60 °C Buntwäsche
Blanchissage nicht Bleichen
Nettoyage chimique nicht chemische Reinigung
Séchage nicht Trommeltrocknen
Repassage mäßig heiß. bis maximal 150 °C
Couleur schwarz
Taille de confection DE XS

Identification et classification

Référence article 2039509
Numéro de catalogue Z090107
EAN / GTIN 7330509420966
Réf. fabricant 332310519900XS

Description

Description:

BLAKLÄDER T-shirt noir

Contenu:

Tissu : 100% polyester, tricot polo, évacuation de l'humidité, protection UV, 155 g/m².

Détails : col en V

Coutures d'épaules renforcées, coutures de cou renforcées

Champ d'application:

Le T-shirt UV fonctionnel en fibre de carbone d'arbre vous donne une agréable sensation de légèreté tout en vous protégeant des rayons du soleil. Le tissu sèche rapidement et est donc un bon choix lorsqu'il fait chaud. Le tissu est certifié UPF 40+ Solar UV Protection Properties.