Vis à tête cylindrique six pans creux PF ISO 4762-10.9 zinc lamellaire M24x120mm

Réf.: 2037751 N° de catalogue.: 2188
Prix par 100 Pièce
Prix HT CHF 1,460.00
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 10 Pièce
  • Etapes de la commande : 10 Pièce
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

L 120 mm
d1 M24
Norm ISO 4762
tige partiellement filetée
b 60 mm
matériau acier
surface Revêtement de zinc lamellaire
Forme de tête Tête cylindrique
s 19 mm
Type de filetage filetage métrique standard
t min 12 mm
Norm DIN 912 (norme abrogée)
µ 0.12-0.18 µm µm
classe de résistance 10.9
empreinte six pans creux
K h 900 h
d2 36 mm
k 24 mm

Identification et classification

Référence article 2037751
Numéro de catalogue 2188
EAN / GTIN 7610106830543

Description

Remarque(s):

Voir l'article pour les spécifications détaillées. µ = coefficient de frottement, K h = durée du test au brouillard salin sans apparition de rouille rouge (en heures).