Vis à tête cylindrique six pans creux PF ISO 4762-10.9 zinc lamellaire M6x55mm

Réf.: 2037513 N° de catalogue.: 2188
Prix par 100 Pièce
Prix HT CHF 31.10
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 200 Pièce
  • Etapes de la commande : 200 Pièce
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

L 55 mm
d1 M6
Norm ISO 4762
tige partiellement filetée
b 24 mm
matériau acier
surface Revêtement de zinc lamellaire
Forme de tête Tête cylindrique
s 5 mm
Type de filetage filetage métrique standard
t min 3 mm
Norm DIN 912 (norme abrogée)
µ 0.12-0.18 µm
classe de résistance 10.9
empreinte six pans creux
K h 480 h
d2 10 mm
k 6 mm

Identification et classification

Référence article 2037513
Numéro de catalogue 2188
EAN / GTIN 7610106827833
Réf. fabricant 047623540060055

Description

Remarque(s):

Voir l'article pour les spécifications détaillées. µ = coefficient de frottement, K h = durée du test au brouillard salin sans apparition de rouille rouge (en heures).