• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Réf.: 2036699 N° de catalogue.: 9896
  • Quantité minimale de commande : 1000 Pièce
  • Etapes de la commande : 1000 Pièce

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code produit BSA-P-50
Ø trou 15 mm
matériau acier
Ø extérieur 50 mm
surface Galvanisé par électrolyse

Identification et classification

Référence article 2036699
Numéro de catalogue 9896
Réf. fabricant 1585038

Description

Avantage(s):

  • Utilisable pour des applications de fixation d'ourlet, optimal pour le système de toiture en pente BSA.
.

Champ d'application:

Plateau de répartition de la charge pour les membranes d'étanchéité et les fixations d'isolation en combinaison avec les passe-fils FI-R-20.