Plaquette de répartition de revêtement d'étanchéité. Acier zingué 1 mm. 15 cycles Kesternich.

Réf.: 1585038 N° catalogue.: 9896
Prix par 100 Pièce
Prix HT CHF 27.00
  • Quantité minimale de commande : 1000 Pièce
  • Etapes de la commande : 1000 Pièce
Sur demande
Disponibilité
6 900 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code produit BSA-P-50
Ø trou 15 mm
matériau acier
Ø extérieur 50 mm
surface Galvanisé par électrolyse

Identification et classification

Référence article 1585038
Numéro de catalogue 9896
EAN / GTIN 7611188037837
Réf. fabricant 1585038

Description

Avantage(s):

  • Utilisable pour des applications de fixation d'ourlet, optimal pour le système de toiture en pente BSA.
.

Champ d'application:

Plateau de répartition de la charge pour les membranes d'étanchéité et les fixations d'isolation en combinaison avec les passe-fils FI-R-20.