{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| tige Ø | 6,35 mm | |
| Système de fixation | Hexagone | |
| Ø | 6 mm | |
| Type de métal | Diamant; Acier | |
| profondeur de coupe | 28 mm | |
| Application matériaux | Carrelage; Granite; Marbre; Pierre naturelle; Pièrre coulée | |
| longueur | 28 mm |
| Référence article | 2032234 | |
| Numéro de catalogue | Z589749 | |
| EAN / GTIN | 8718564005059 | |
| Réf. fabricant | MHD21006B |