MANDREX Foret diamanté TileXcut 12 mm

Réf.: 2032237 N° catalogue.: Z589749
Prix par 1 Pièce
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

diamètre Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

tige Ø 6,35 mm
Système de fixation Hexagone
Ø 12 mm
Type de métal Diamant; Acier
profondeur de coupe 28 mm
Application matériaux Carrelage; Granite; Marbre; Pierre naturelle; Pièrre coulée
longueur 28 mm

Identification et classification

Référence article 2032237
Numéro de catalogue Z589749
EAN / GTIN 8718564005080
Réf. fabricant MHD21012B

Description

Description:

Ces forets diamantés pour carrelage ont été spécialement conçus pour les professionnels qui doivent percer des matériaux extrêmement durs. Grâce à leur longue durée de vie, ils sont adaptés aux tâches les plus difficiles.

Le perçage de chevilles de mur et de petits trous est rapide et facile.
Une longue durée de vie est garantie grâce à la cire réfrigérante à l'intérieur.
De la cire réfrigérante supplémentaire et un outil de centrage pratique sont disponibles en tant qu'accessoires.

Avantage(s):

  • Perçage à sec, pas besoin d'eau
  • .
  • Des bords nets et des coupes rapides et précises
  • .
  • Grain diamanté premium
  • Idéal pour le carrelage, le granit et la pierre naturelle, par exemple le marbre
  • .
  • Avec cire refroidissante
  • .
  • Tige "Powerbit" 1/4"
  • Convient pour l'utilisation avec des machines électriques rapides ou fonctionnant sur batterie

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier