{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Série | Master Steel | |
| ⌀ dents DC | 4,5 mm | |
| Revêtement | TiAlN | |
| Type d'outils | Carbure monobloc | |
| Norme | Norme usine | |
| Type | N | |
| Tolérance ⌀ nominal | e8 | |
| Nombre de dents Z | 3 | |
| Angle d'hélice | 45 degré | |
| Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
| Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,5×D pour le dressage | |
| Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
| Arrosage interne | non | |
| Méthode d'usinage | HPC | |
| Longueur de coupe Lc | 8 mm | |
| Longueur totale L | 50 mm | |
| ⌀ queue Ds | 6 mm | |
| Type de queue | HA | |
| Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,03 mm | |
| Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
| Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
| Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,028 mm | |
| Bague de couleur | Vert | |
| Sommaire | 5 | |
| Type de produit | Fraise à dresser |
| Référence article | 2023484 | |
| Numéro de catalogue | GG2295 | |
| EAN / GTIN | 4067263091509 | |
| Réf. fabricant | GG2295 4,5 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |