Garant Presse a Vis tout acier, Capacité de serrage: 600mm

Réf.: 2020574 N° de catalogue.: 860492
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 73.30
Sur demande
Disponibilité
18 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Capacité de serrage (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Section du rail 25×12 mm
Capacité de serrage 600 mm
Porte-à-faux 120 mm
Type de produit Presses

Identification et classification

Référence article 2020574
Numéro de catalogue 860492
EAN / GTIN 4067263743033
Réf. fabricant 860492 600
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Rail / valet en acier étiré (à froid), coulisseau en acier forgé, traité et galvanisé. Vis en acier maniable avec filetage trapézoïdal, brunie.
Rotule avec protection de vis empêchant tout desserrage de la vis en cas de vibrations. Transmission de force maximale grâce à la poignée avec surface en Haptoprene®® ergonomique et noyau en PP résistant. Structure de surface anti-glisse également en cas de mains humides ou couvertes d’huile.
Serre-joints tout acier avec poignée repliable. Fermeture et serrage rapide sur la pièce en position de préhension verticale encliquetée. Travail puissant et sans effort avec la poignée déployée.