{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Section du rail | 25×12 mm | |
| Capacité de serrage | 300 mm | |
| Porte-à-faux | 140 mm | |
| Type de produit | Presses |
| Référence article | 2020227 | |
| Numéro de catalogue | 860492 | |
| EAN / GTIN | 4067263743002 | |
| Réf. fabricant | 860492 300 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |