Jeu d'atelier, Nombre d'outils: 34

Réf.: 2020360 N° de catalogue.: 955009
Prix HT CHF 484.50
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Fixer le prix 34 Unité (TVA incluse)
  • Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur: 30
  • Surface utile de tiroir en G: 20×16
  • Convient pour équipements d'atelier: Servante d'atelier

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur 30 mm
Surface utile de tiroir en G 20×16
Convient pour équipements d'atelier Servante d'atelier
Largeur 500 mm
Profondeur 400 mm
Largeur en G 20
Profondeur en G 16
Nombre d'outils 34
Exécution pour tiroir de servante d’atelier
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Identification et classification

Référence article 2020360
Numéro de catalogue 955009
EAN / GTIN 4067263724018
Réf. fabricant 955009 34
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Jeux d'outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolores. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur bleue pour mettre en évidence les outils manquants.

Adapté(s) pour:

Servantes d'atelier GARANT avec tiroirs à extension totale et cotes de pas pour les tiroirs de 20 G × 16 G ou 500 × 400 mm (l × P).
Servantes d'atelier 914520914582.

Livraison:

Compartiment alvéolé en mousse rigide vide 952001 réf. 955009: 1 pièces
Clés mixtes GARANT 613600 réf. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19: 1 pièce de chaque
Cliquet réversible GARANT 640025 réf. 1/2: 1 pièces
Rallonges GARANT 1/2 pouce 641029 réf. 125; 250: 1 pièce de chaque
Poignée transversale GARANT 1/2 pouce 641329 réf. 295: 1 pièces
Cardan GARANT 641629 réf. 1/2: 1 pièces
Douilles 6 pans GARANT 642325 réf. 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24: 1 pièce de chaque
Douilles 12 pans longues GARANT 642529 réf. 17; 19; 21: 1 pièce de chaque
Tournevis pour vis à fente GARANT 660032 réf. 3,5; 5,5: 1 pièce de chaque
Tournevis pour Phillips GARANT 667702 réf. 1; 2: 1 pièce de chaque
Marteau rivoir GARANT 750110 réf. 300: 1 pièces
Pince universelle GARANT 700940 réf. 180: 1 pièces
Pince multiprise GARANT 706001 réf. 250: 1 pièces

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier