Lame de scie circulaire HW 168x1,8x20 PW16 WOOD RIP CUT

Réf.: 2003097 N° catalogue.: Z07517F
Prix par 1 Pièce
Prix HT CHF 70.65
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

168 mm
Epaisseur 1,8 mm
⌀ lame D 168 mm
Type d'outils WOOD RIP CUT
Forme de dent PW
Nombre de dents 16

Identification et classification

Référence article 2003097
Numéro de catalogue Z07517F
EAN / GTIN 4014549390368
Réf. fabricant 205763

Description

Description:

La qualité au service de la coupe
Résistance et précision dans les conditions les plus difficiles. Adaptée sur mesure à l'application et au matériau. En acier de grande qualité, avec dents en carbure à grains ultrafins. Car une coupe parfaite n'est possible que si la lame est aussi performante que l'outil.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier