{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| ⌀ | 168 mm | |
| Epaisseur | 1,8 mm | |
| ⌀ lame D | 168 mm | |
| Type d'outils | ALUMINIUM/PLASTICS | |
| Largeur de coupe B | 1,8 mm | |
| Forme de dent | F/FA | |
| Nombre de dents | 52 |
| Référence article | 2003093 | |
| Numéro de catalogue | Z07517F | |
| EAN / GTIN | 4014549390412 | |
| Réf. fabricant | 205767 |