• Dernière chance ! Seuls quelques articles sont disponibles et bientôt plus dans notre assortiment.

Article alternatif :

Scie trépan Expert Tough Material 114mm

Réf.: 2000982 N° de catalogue.: Z589905
Prix par 1 Pièce
Prix HT CHF 76.90
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

diamètre Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ de perçage 114 mm
Profondeur de coupe maximale 60 mm

Identification et classification

Référence article 2000982
Numéro de catalogue Z589905
EAN / GTIN 4059952535883
Réf. fabricant 2 608 900 442

Description

Description:

BOSCH EXPERT ToughMaterial Hole saw 65mm

Avantage(s):

Long service life when cutting holes in various materials.Outstanding service life thanks to Bosch Carbide Technology.
Individually ground teeth made from fine, hard carbide.
For use with the Power Change Plus quick-release adapter from Bosch: for accuracy and robustness.
"