• Dernière chance ! Seuls quelques articles sont disponibles et bientôt plus dans notre assortiment.

Scie trépan Expert Tough Material 105mm

Réf.: 2000986 N° de catalogue.: Z589905
Prix par 1 Pièce
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

diamètre Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ de perçage 105 mm
Profondeur de coupe maximale 60 mm

Identification et classification

Référence article 2000986
Numéro de catalogue Z589905
EAN / GTIN 4059952535869
Réf. fabricant 2 608 900 440

Description

Description:

BOSCH EXPERT ToughMaterial Hole saw 65mm

Avantage(s):

Long service life when cutting holes in various materials.Outstanding service life thanks to Bosch Carbide Technology.
Individually ground teeth made from fine, hard carbide.
For use with the Power Change Plus quick-release adapter from Bosch: for accuracy and robustness.
"

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier