Doigt magnétique télescopique

Réf.: 192311 N° catalogue.: 081650
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 10.95
Sur demande
Disponibilité
413 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ ext. 8 mm
Longueur totale 160 mm - 670 mm
⌀ aimant 6 mm
Force d'attraction de l'aimant 5 N
Type de produit Aimants

Identification et classification

Référence article 192311
Numéro de catalogue 081650
EAN / GTIN 4260131234729
Réf. fabricant 402/01
Fabricant/personne responsable Bauer & Böcker GmbH & Co. KG, Lange Straße 19, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.bauer-boecker.de

Description

Exécution:

Tige télescopique chromée extensible. Manche avec clip. Pointe à tracer sous le capuchon de protection.