{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| ⌀ cône D | 8 mm | |
| Quantité nécessaire | 4 | |
| Filetage | M16 | |
| Longueur L | 60 mm | |
| Type de produit | Goujon fileté |
| Référence article | 191075 | |
| Numéro de catalogue | 313050 | |
| EAN / GTIN | 4019208033952 | |
| Réf. fabricant | 107451 | |
| Fabricant/personne responsable | Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz |