Goujons filetés et écrous à embase DIN 55027, Pour cône: 4

Réf.: 191072 N° de catalogue.: 313050
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 18.95
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour cône Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ cône D 4 mm
Quantité nécessaire 3
Filetage M10
Longueur L 39 mm
Type de produit Goujon fileté

Identification et classification

Référence article 191072
Numéro de catalogue 313050
EAN / GTIN 4019208033921
Réf. fabricant 107448
Fabricant/personne responsable Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Description

Norme:

DIN 55027; ISO 702-3.

Adapté(s) pour:

Tous les mandrins de tour et les broches avec cône court suivant DIN 702-3.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier