Foret carbure monobloc GARANT Master Steel Micro, queue cylindrique DIN 6535 HA 20×D, AlCrN, ⌀ DC h6: 2,05mm

Réf.: 176623 N° de catalogue.: 121228
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 183.00
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h6 (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Exécution: 20×D
  • Tolérance ⌀ nominal: h6
  • Nombre de dents Z: 2

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Master Steel
⌀ nom. DC 2,05 mm
Revêtement AlCrN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Exécution 20×D
Tolérance ⌀ nominal h6
Nombre de dents Z 2
Angle de pointe 128 degré
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 43,1 mm
Queue DIN 6535 HA avec h6
Arrosage interne Oui, à 40 bars
Méthode d'usinage HPC
Foret pilote nécessaire Oui, foret pilote
Semi-Standard oui
Longueur des goujures Lc 46,2 mm
Longueur totale L 78 mm
⌀ queue Ds 3 mm
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 0,095 mm/tr
Avance f dans l'INOX < 900 N/mm2 0,06 mm/tr
Bague de couleur Vert
Type de produit Forets hélicoïdaux

Identification et classification

Référence article 176623
Numéro de catalogue 121228
EAN / GTIN 4062406581107
Réf. fabricant 121228 2,05
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
50
Alu > 10% Si
N
50
Acier < 750 N/mm²
P
70
Acier < 900 N/mm²
P
60
Acier < 1100 N/mm²
P
50
Acier < 1400 N/mm²
P
42
INOX < 900 N/mm²
M
42
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
25
Fonte GG(G)
K
58
CuZn
N
50
Uni
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Microforets hautes performances pour une utilisation universelle. Sécurité de processus maximale grâce aux outils parfaitement adaptéset au listel élargi. Perçage de diamètres minimum jusqu’à la profondeur maximale après alésage pilote préalable. Un compromis optimal entre le diamètre d’âme et la taille des goujures pour une évacuation optimale des copeaux, même pour les matériaux à copeaux longs. Les volumes de copeaux et durées de vie accrus permettent d’obtenir un processus de perçage économique, même avec des diamètres de perçage minimum et un grand rapport L/D.

Remarque(s):

Pour une utilisation sûre des micro-forets à partir de 8×D, il est nécessaire d’effectuer un alésage pilote d’au moins 4×D avec le micro-foret pilote 121223. En cas d’usinage vertical et de surface plane de la pièce, il est possible de renoncer à un alésage pilote à partir de DC =⌀ 1 mm jusqu’à une longueur de 12×D. Avant d’utiliser l’outil de perçage suivant, assurez-vous toujours que l’alésage pilote est exempt de copeaux. Nous recommandons de réaliser un chanfreinage à 90° avec un foret à centrer CN approprié une fois l’alésage pilote effectué. Dans les applications critiques (par ex. précision de fabrication maximale, bavures minimales, pression de lubrifiant réduite), réduire l’avance de l’outil de 50% avant l’entrée et la sortie du matériau. Les matériaux à copeaux longs nécessitent au besoin une évacuation des copeaux par incréments de 3×D avec un mouvement de retour minimum à la profondeur de l’alésage pilote. Veillez à utiliser un dispositif de serrage d’outils approprié (mandrin de frettage, mandrin expansible hydraulique) avec une précision de concentricité inférieure à 0,003 mm, une pression de lubrifiant suffisante (min. 30 bars), ainsi qu’une filtration suffisamment fine du fluide de refroidissement (D C <⌀ 2 mm avec filtre ≤ 0,010 mm; D C <⌀ 3 mm avec filtre ≤ 0,020 mm). Le rapport L/D indiqué correspond à la profondeur de perçage minimale possible avec le microforet correspondant.
Longueur des goujures LC = L2 + 1,5 × DC.

Téléchargements et documents

De la même série "Master Steel" Afficher tout

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier