Foret pilote carbure monobloc GARANT Master Steel Micro, queue cylindrique DIN 6535 HA 5×D, AlCrN, ⌀DC: 2,7mm

Réf.: 176269 N° de catalogue.: 121223
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 82.80
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀DC (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Exécution: 5×D
  • Tolérance ⌀ nominal: m6
  • Nombre de dents Z: 2

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Master Steel
⌀ nom. DC 2,7 mm
Revêtement AlCrN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Exécution 5×D
Tolérance ⌀ nominal m6
Nombre de dents Z 2
Angle de pointe 135 degré
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 14,8 mm
Queue DIN 6535 HA avec h6
Arrosage interne Oui, à 40 bars
Méthode d'usinage HPC
Semi-Standard oui
Longueur des goujures Lc 18,9 mm
Longueur totale L 50 mm
⌀ queue Ds 3 mm
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 0,115 mm/tr
Avance f dans l'INOX < 900 N/mm2 0,08 mm/tr
Bague de couleur Vert
Type de produit Forets hélicoïdaux

Identification et classification

Référence article 176269
Numéro de catalogue 121223
EAN / GTIN 4062406580124
Réf. fabricant 121223 2,7
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
50
Alu > 10% Si
N
50
Acier < 750 N/mm²
P
80
Acier < 900 N/mm²
P
70
Acier < 1100 N/mm²
P
60
Acier < 1400 N/mm²
P
50
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
35
Ti > 850 N/mm²
S
25
Fonte GG(G)
K
70
CuZn
N
50
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 

Description

Exécution:

Microforet pilote hautes performances disponible en deux versions pour une utilisation universelle, principalement dans le domaine de l’usinage de l’acier. Possibilité de perçage ou d’alésage pilote pour un large éventail d’applications, même sur des surfaces inclinées ou courbes. Sécurité de processus maximale grâce aux outils parfaitement adaptés les uns aux autres du système global. Compromis optimal entre le diamètre d’âme et la taille des goujures pour une évacuation optimale des copeaux, même pour les matériaux à copeaux longs.

Remarque(s):

Pour une utilisation sûre des microforets à partir de 8×D, il est nécessaire d’effectuer un alésage pilote d’au moins 2×D à l’aide du microforet pilote 121222 ou d’au moins 4xD à l’aide du microforet pilote 121223. En cas d’usinage vertical et de surface plane de la pièce, il est possible de se passer d’un alésage pilote à partir de DC = ⌀ 1 mm jusqu’à une longueur de 12×D. Avant d’utiliser l’outil de perçage suivant, assurez-vous toujours que l’alésage pilote est exempt de copeaux. Nous recommandons de réaliser un chanfreinage à 90° avec un foret à centrer CN approprié une fois l’alésage pilote effectué. Le foret pilote étagé 121222 permet de réaliser l’alésage pilote et le fraisage en une seule opération. Dans les applications critiques (par ex. précision de fabrication maximale, bavures minimales, pression de lubrifiant réduite), réduire l’avance de l’outil de 50% avant l’entrée et la sortie du matériau. Les matériaux à copeaux longs nécessitent au besoin une évacuation des copeaux progressive avec un mouvement de retour.
Veillez à utiliser un dispositif de serrage d’outils approprié (mandrin de frettage, mandrin expansible hydraulique) avec une précision de concentricité
inférieure à 0,003 mm.
Foret pilote avec listel élargi, volumes de copeaux accrus et longue durée de vie pour un
processus de perçage économique. Veillez à assurer une pression de lubrifiant suffisante (min. 30 bars) et une
filtration suffisamment fine du fluide de refroidissement (DC < ⌀ 2 mm avec filtre ≤ 0,010 mm; DC < ⌀ 3 mm avec filtre ≤ 0,020 mm). Le rapport L/D indiqué correspond à la profondeur de perçage minimale possible avec le microforet correspondant. Longueur des goujures LC = L2 + 1,5 × DC.

Téléchargements et documents

De la même série "Master Steel" Afficher tout