Pointeau de mécanicien, Longueur totale: 100mm

Réf.: 166879 N° de catalogue.: 749200
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 4.95
Sur demande
Disponibilité
156 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 100 mm
⌀ queue 8 mm
Dureté de pointe env. 59 HRC
Exécution tête traité
Matériau Acier au chrome-vanadium
Surface chromé
Type de produit Pointeaux

Identification et classification

Référence article 166879
Numéro de catalogue 749200
EAN / GTIN 7610733200412
Réf. fabricant 705.2

Description

Exécution:

En acier rond; corps moleté. Entièrement trempés, le traitement spécial de la tête empêche les éclats. Qualité spéciale, dureté de pointe maximale − env. 59 HRC − pour une ténacité particulière.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier