Pointeau de mécanicien, Longueur totale: 90mm

Réf.: 166878 N° de catalogue.: 749200
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 4.80
Sur demande
Disponibilité
31 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 90 mm
⌀ queue 8 mm
Dureté de pointe env. 59 HRC
Exécution tête traité
Matériau Acier au chrome-vanadium
Surface chromé
Type de produit Pointeaux

Identification et classification

Référence article 166878
Numéro de catalogue 749200
EAN / GTIN 7610733200405
Réf. fabricant 705.1

Description

Exécution:

En acier rond; corps moleté. Entièrement trempés, le traitement spécial de la tête empêche les éclats. Qualité spéciale, dureté de pointe maximale − env. 59 HRC − pour une ténacité particulière.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.