Jeu de 6 limes à clé en coffret métallique

Réf.: 165794 N° de catalogue.: 518950
Prix HT CHF 21.70
Sur demande
Disponibilité
15 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Fixer le prix 6 Unité (TVA incluse)
  • Norme: DIN 7283

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 7283
Nombre de limes à clé 6
Type de produit Limes à clés

Identification et classification

Référence article 165794
Numéro de catalogue 518950
EAN / GTIN 2050001029829
Fabricant/personne responsable Willi Rodewies u. Söhne Feilen und Werkzeuge GmbH, Neuenbergstraße 28, 51789 LINDLAR-SCHEEL, Deutschland, www.wrs-feilen.de

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
INOX
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Bois
 

Description

Exécution:

Les limes à clé sont fabriquées sur des machines automatiques de précision. Elles garantissent des performances élevées et une longue durée de vie. Les ébauches sont estampées et rectifiées, puis pourvues, grâce à des machines spéciales, d’une taille exacte d’épaisseur et de profondeur uniformes. Les limes produites ont une forme de dent idéale, chaque fois adaptée au type de lime. Les limes à clé garantissent des surfaces lisses.
Jeu de limes à clé composé d'1 lime à clé de chaque: plate pointue, plate, mi-ronde, ronde, triangulaire, carrée. Longueur sans queue 100 mm, taille 2.
Avec manche de lime en bois dur.