• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Coltogum Spray au silicone 400ml

Réf.: 163440 N° de catalogue.: 2320

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

contenu 400 ml
emballage Aérosol
couleur incolore
Mention d'avertissement Danger
Domaine d'application intérieur + extérieur
Mentions de danger H222 Aérosol extrêmement inflammable; H229 Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur; H413 Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques; EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

Identification et classification

Référence article 163440
Numéro de catalogue 2320
EAN / GTIN 7610363327176

Description

Description:

Spray au silicone d'excellente qualité, pour améliorer les propriétés de glissement des pièces mobiles tout en exerçant un effet de protection et d'imprégnation. Adabté pour tous les matériaux.

Champ d'application:

Assure et renforce le glissement des pièces mécaniques solidaires par lubrification-imprégnation. Convient pour tous les matériaux. Particulièrement approprié pour la protection du matériel électrique

Notes d'application:

Aspersion en fine couche uniforme et parcimonieuse à une courte distance. Essuyer le surplus.Observer la Feuille de données techniques et la Fiche de données de sécurité.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier