Spray silicone Coltogum 200 ml

Réf.: 163439 N° de catalogue.: 2320
Prix par 1 Pièce (CHF 0,04 / 1 millilitre)
Prix HT CHF 6.64
TVA incluse CHF 0.34

Echelle de prix:

  • De 1 Pièce
    CHF 7.18 / 1 Pièce
    (CHF 0,04 / 1 millilitre)
  • De 12 Pièce
    CHF 6.75 / 1 Pièce
    (CHF 0,03 / 1 millilitre)
Sur demande
Disponibilité
82 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

contenu 200 ml
emballage Aérosol
couleur incolore
Mention d'avertissement Danger
Domaine d'application intérieur + extérieur
Mentions de danger H222 Aérosol extrêmement inflammable; H229 Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur; H413 Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques; EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

Identification et classification

Référence article 163439
Numéro de catalogue 2320
EAN / GTIN 7610363020886
Réf. fabricant T7001047

Description

Description:

Spray au silicone d'excellente qualité, pour améliorer les propriétés de glissement des pièces mobiles tout en exerçant un effet de protection et d'imprégnation. Adabté pour tous les matériaux.

Champ d'application:

Assure et renforce le glissement des pièces mécaniques solidaires par lubrification-imprégnation. Convient pour tous les matériaux. Particulièrement approprié pour la protection du matériel électrique

Notes d'application:

Aspersion en fine couche uniforme et parcimonieuse à une courte distance. Essuyer le surplus.Observer la Feuille de données techniques et la Fiche de données de sécurité.