MEA Marche d'escalier MEAstep SP znf 800x240 ma34x38 bp30x2

Réf.: 113391 N° de catalogue.: MB-70
Prix par 1 Pièce
Prix HT CHF 50.00
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

dimension Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ecartement de maille 34x38 mm
matériau acier
Largeur 240 mm
surface zingué au feu
longueur 800 mm
barre porteuse 30x2 mm
Poids 5,1 kg

Identification et classification

Référence article 113391
Numéro de catalogue MB-70
EAN / GTIN 7610106577141
Réf. fabricant 010114053

Description

Description:

Marche standard MEAstep électroforgée

exécution et charge autorisée selon DIN 24531-1, protection anticorrosion selon DIN EN ISO 1461, avec bord antidérapant doublement perforé pour des raisons de sécurité, avec côtés percés selon normes, nouvelle structure porteuse, brevet en cours, exécution/optique de construction égale pour toutes les dimensions

Remarque(s):

Hausse des prix
Prix et délais sur demande

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier