{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Ecartement de maille | 34x38 mm | |
| matériau | acier | |
| Largeur | 270 mm | |
| surface | zingué au feu | |
| longueur | 600 mm | |
| barre porteuse | 30x2 mm | |
| Poids | 4,5 kg |
| Référence article | 113389 | |
| Numéro de catalogue | MB-70 | |
| EAN / GTIN | 7610106577127 | |
| Réf. fabricant | 010114051 |