Trockenschmierspray, Inhalt: 400ml

Artikel-Nr.: 708942 Katalog-Nr.: 083007
Preis pro 1 Stück (CHF 35.75 / 1 Liter)
inkl. VOC CHF 0.75
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF 14.30 / 1 Stück
    (CHF 35.75 / 1 Liter)
  • ab 12 Stück
    CHF 12.05 / 1 Stück
    (CHF 30.13 / 1 Liter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
262 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Inhalt (ml) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Gefahrstoffkennzeichnung: GHS02: Flamme; GHS07: Ausrufezeichen; GHS09: Umwelt

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ausführung Spraydose
Sprühkopf Smart Straw
Inhalt 0,4 l
Farbe beige
Wasserlöslichkeit unlöslich
Temperatur Einsatzbereich -20 °C - 90 °C
Serie SPECIALIST®
Gefahrstoffkennzeichnung GHS02: Flamme; GHS07: Ausrufezeichen; GHS09: Umwelt
Herstellerbezeichnung 49394/161
Produktart Schmiermittel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 708942
Katalognummer 083007
EAN / GTIN 5032227005570
Herstellernummer 49394
Hersteller/verantwortliche Person WD-40 Company, Siemensstraße 21, 61352 BAD HOMBURG, Deutschland, www.wd40.de

Beschreibung

Ausführung:

Dieses Spray ist frei von PTFE und schützt vor Rost und Korrosion. Kann bei hohen Temperaturen und unter hohem Druck verwendet werden. Der verbleibende klare Trockenschmierfilm zieht weder Staub, Schmutz noch Öl an. Es ist außerdem ein hervorragendes Gleit- und Trennmittel. Dieses Produkt kann angewendet werden auf Metall, Kunststoff oder Glas und hält Temperaturen zwischen−20°C bis 250°C stand.

Vorteil:

  • Reduziert Reibung und Verschleiß.
  • Trocknet schnell, hohe Temperaturbeständigkeit.
  • Sehr hohe Druckbeständigkeit.
  • Für Metalle, Kunststoffe und Glas.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb