Hochleistungs-Silikonspray, Inhalt: 400ml

Artikel-Nr.: 708944 Katalog-Nr.: 083009
Preis pro 1 Stück (CHF 33.73 / 1 Liter)
inkl. VOC CHF 0.74
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF 13.49 / 1 Stück
    (CHF 33.73 / 1 Liter)
  • ab 12 Stück
    CHF 11.39 / 1 Stück
    (CHF 28.48 / 1 Liter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
732 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Inhalt (ml) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Gefahrstoffkennzeichnung: GHS02: Flamme; GHS07: Ausrufezeichen

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ausführung Spraydose
Sprühkopf Smart Straw
Inhalt 0,4 l
Farbe gelb-braun
Wasserlöslichkeit unlöslich
Temperatur Einsatzbereich -35 °C - 200 °C
Lagertemperatur 15 °C - 50 °C
Serie SPECIALIST®
Gefahrstoffkennzeichnung GHS02: Flamme; GHS07: Ausrufezeichen
Produktart Silikonspray

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 708944
Katalognummer 083009
EAN / GTIN 5032227005426
Herstellernummer 49377
Hersteller/verantwortliche Person WD-40 Company, Siemensstraße 21, 61352 BAD HOMBURG, Deutschland, www.wd40.de

Beschreibung

Ausführung:

Dieses farblose Silikonspray mit hervorragenden Schmiereigenschaften ist Wasser abweisend und schützt vor Feuchtigkeit. Es verhindert Blockaden und besitzt eine hohe Druckbeständigkeit. Dieses Produkt kann angewendet werden auf Metall, Kunststoff, Holz und Gummi bei Temperaturen zwischen -35 °C und 200 °C.

Vorteil:

  • Vermeidet Verklemmungen und Blockaden.
  • Wasser abweisend und schützt vor Feuchtigkeit.
  • Geeignet für Metalle, Kunststoffe, Gummi und Holz.