{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Türwerkstoff | Metall; Kunststoff; Holz | |
| Anzahl Türen | 1 | |
| Riegelausführung | 1-tourig. Vorschub 20 mm | |
| DIN | links | |
| Ausschnitt | PZ 92 | |
| Stulpausführung | Eckstulp 320x24x3 mm | |
| Verriegelungsart | nicht selbstverriegelnd | |
| Panikfunktion | B | |
| Funktion | RZ / PZ ohne Wechsel | |
| DM (X) | 30 mm | |
| Nuss | 9 mm | |
| Öffnung | auswärts |
| Artikelnummer | 632425 | |
| Katalognummer | 23854 | |
| EAN / GTIN | 7630037117568 | |
| Herstellernummer | 14446 |