MSL sFlipLock 14446PBe Eckstulp RZ94 re DM40 N9

Artikel-Nr.: 632442 Katalog-Nr.: 23926
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 667.00
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Türwerkstoff Metall; Kunststoff; Holz
Anzahl Türen 1
Riegelausführung 1-tourig. Vorschub 20 mm
DIN rechts
Ausschnitt RZ 94
Stulpausführung Eckstulp 320x24x3 mm
Verriegelungsart nicht selbstverriegelnd
Panikfunktion B
Funktion RZ / PZ ohne Wechsel
DM (X) 40 mm
Nuss 9 mm
Öffnung einwärts

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 632442
Katalognummer 23926
EAN / GTIN 7630037118381
Herstellernummer 14446

Beschreibung

Beschreibung:

  • Einpunktverriegelung mit 1 Riegel und 1 blockierten Flip-Kippfalle (mit Geräuschdämmung)
  • Leichtes Öffnen, auch unter Druck
  • Geteilte Nuss
  • Kastendicke und Hinterdornmass 15,5mm

Hinweis:

Produktinformation des Lieferanten
Technische Daten und Downloads finden Sie hier: Link

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb