MSL sFlipLock 14446PBe Eckstulp PZ92 re DM40 N9

Artikel-Nr.: 632454 Katalog-Nr.: 23926
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 667.00
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
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
Türwerkstoff Metall; Kunststoff; Holz
Anzahl Türen 1
Riegelausführung 1-tourig. Vorschub 20 mm
DIN rechts
Ausschnitt PZ 92
Stulpausführung Eckstulp 320x24x3 mm
Verriegelungsart nicht selbstverriegelnd
Panikfunktion B
Funktion RZ / PZ ohne Wechsel
DM (X) 40 mm
Nuss 9 mm
Öffnung einwärts

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 632454
Katalognummer 23926
EAN / GTIN 7630037118619
Herstellernummer 14446

Beschreibung

Beschreibung:

  • Einpunktverriegelung mit 1 Riegel und 1 blockierten Flip-Kippfalle (mit Geräuschdämmung)
  • Leichtes Öffnen, auch unter Druck
  • Geteilte Nuss
  • Kastendicke und Hinterdornmass 15,5mm

Hinweis:

Produktinformation des Lieferanten
Technische Daten und Downloads finden Sie hier: Link